Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch PT2093EL-24 Abdeckfolie ScotchBlue™ Blau (transparent) (L x B) 27.4m x 60cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W10069
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT2093EL-24
EAN/GTIN:
     4046719671854
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband für schnelles & präzises Kleben von Flächen und Kanten. Mit der ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband können Sie Kanten präzise und schnell abkleben und gleichzeitig Flächen vor Farbspritzern schützen. Sie eignet sich besonders für das Sprühen mit Farbspritzgeräten, aber auch fürs Streichen mit Pinsel oder Rolle. Ideal zum Abdecken von Schränken, Küchen oder Badwänden. Leichtes Entfalten: Aufgrund ihres patentierten Faltdesigns lässt sich die Abdeckfolie leicht und einfach entfalten. Bleibt liegen: Die Abdeckfolie schmiegt sich mit ihrer statischen Aufladung an den Untergrund an – Sie können ohne Probleme sprühen oder streichen. Sauberes Ablösen: Die ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband hat eine mittlere Klebkraft und lässt sich nach der Farbarbeit wieder sauber und ohne Rückstände ablösen – bis zu 14 Tage nach dem Abkleben.
Features:
Blau (transparent)
(L x B) 27.4 m x 60 cm
Rückstandsfrei entfernbar
Lieferumfang:
1 Nachfüllrolle für Abroller S
Weitere Informationen:
Länge:
27.4 m
Farbe:
transparent
Breite:
60 cm
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Serie:
ScotchBlue™
Typ:
PT2093EL-24
Herstellerfarbe:
Blau (transparent)
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 10,75*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,76*
€ 3,50*
ab € 17,21*
€ 22,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.