Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Dimmer Einsatz MEG5171-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456009-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5171-0000
EAN/GTIN:
     4042811164652
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Merten Dimmer Einsatz MEG5171-0000

Universal-Dimmer-Einsatz

Schalterprogramm Merten

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen.

Ausstattung:
Schalten und Dimmen von einem Ausgang. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird · Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang · Überlast- und kurzschlussfest · Softstart · Memory-Funktion.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Universal-Dimmer-Einsatz · Nennspannung: 230 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: System M,System Fläche,Aquadesign · Schaltleistung: 50 - 420 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Merten
Ausführung (allgemein):
Universal-Dimmer-Einsatz
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
System M | System Fläche | Aquadesign
Schaltleistung:
50 - 420 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,87*
€ 85,20*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 67,96*
€ 85,32*
€ 3,50*
ab € 68,07*
€ 85,46*
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 87,61*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 125,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5711-6052
ab € 98,63*
Zubehör
Merten
MEG5710-6036
ab € 36,45*
Zubehör
Merten
MEG5710-6050
ab € 42,04*
Zubehör
Merten
MEG5172-0000
ab € 92,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.