Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25310016 Flexrohr EN16 50 m Grau 1 St.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456222-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25310016
EAN/GTIN:
     4013960180855
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FFKUS-EM-F16 GRAU 50M

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht und Kunststoffmantel aus PVC, nicht flammenausbreitend in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation, ebenso bei tiefen Temperaturen im Erdreich. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm, Klassifizierung: 33412

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · Druckfestigkeit: 750 N · Größe (Installationsrohr): EN16 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 50 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN16
Druckfestigkeit:
750 N
Außen-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Flexrohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,09*
2 Tage
3050
50
pro Meter
€ 45,00*
ab € 0,8671*
€ 1,1371*
4 Tage
850
50
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,91585*
€ 1,19585*
4 Tage
250
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,9328*
€ 1,2128*
Lager 102
95000
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370016
ab € 0,0739*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25970016
ab € 22,26*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975016
ab € 9,1045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.