Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25310032 Flexrohr EN32 25 m Grau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456235-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25310032
EAN/GTIN:
     4013960180886
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FFKUS-EM-F32 GRAU 25M

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht und Kunststoffmantel aus PVC, nicht flammenausbreitend in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation, ebenso bei tiefen Temperaturen im Erdreich. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm, Klassifizierung: 33412

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 750 N · Größe (Installationsrohr): EN32 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN32
Druckfestigkeit:
750 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr, 4013960180886, Fränkische Rohrwerke, 25310032, Kabelschutzrohr
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 4,29*
1 Tag
45
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 36,46*
€ 48,24*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 37,34*
€ 49,32*
4 Tage
90
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,203*
€ 50,253*
Lager 102
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 64,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,21*
€ 76,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,96*
€ 72,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,84*
€ 71,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,33*
€ 70,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,9744* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370032
ab € 0,1793*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975032
ab € 0,4954*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
259 30 032
ab € 0,7918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.