Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex SP1022.7035 Schubfachschrank PROTEC stationär 500x580x560, 5 Schubfächer RAL7035 lichtgrau (B x H x T) 500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-474113-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     SP1022.7035
EAN/GTIN:
     4045916048568
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Manuflex SP1022.7035 Schubfachschrank PROTEC stationär 500x580x560, 5 Schubfächer RAL7035 lichtgrau (B x H x T) 500 x 560 x 580 mm N/A

Schubfachschrank PROTEC stationär 500x580x560, 5 Schubfächer RAL7035 lichtgrau

Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank PROTEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke PROTEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit! Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 500 mm und besteht aus 5 Schubfächern mit den Blendenhöhen 2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 560 mm. Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank PROTEC mit 300 kg belastbar. Die Schubfächer sind aus stabilen und verwindungsfreien Stahlblech gefertigt. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 560 mm · Produktabmessung, Tiefe: 580 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 560 x 580 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
580 mm
Produktabmessung, Höhe:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
2 x 50 mm|ツ| 2 x 100 mm|ツ| 1 x 200 mm
Anzahl Auszüge:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 552,38*
€ 647,24*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 593,38*
€ 694,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,96*
€ 827,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,87*
€ 822,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,04*
€ 787,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,73*
€ 731,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,38*
€ 706,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.