| |
|
| Artikel-Nr.: 102-478554-BP Herst.-Nr.: BR362157 EAN/GTIN: 4011166210031 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY BR362157 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 260 x 170 x 110 Orange
Erste Hilfe Koffer Standard
DIN 13157, 260 x 170 x 110 mm
Erste-Hilfe-Koffer Standard aus ABS Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zm Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar mit Wandhalterung.
Ausstattung: Erste-Hilfe-Material gemäß DIN 13157.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Orange · Normen (Erste Hilfe): DIN 13157 · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Weitere technische Daten: Inkl. Wandhalterung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 260 mm x 170 mm | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Tiefe: | 110 mm | Produktabmessung, Länge: | 260 mm | Produktabmessung, Breite: | 170 mm | Marke: | B-SAFETY | Farbe: | orange | Normen (Erste Hilfe): | DIN 13157 | Material (Details): | ABS-Kunststoff | Produkt-Art: | Erste Hilfe Koffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,35* | € 20,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,83* | € 20,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,38* | € 34,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,26* | € 57,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 59,99* | € 76,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|