Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR362157 Erste Hilfe Koffer Standard 260 x 170 x 110 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety
B-Safety
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042204
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR362157
EAN/GTIN:
     4011166210031
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
B-Safety BR362157 Erste Hilfe Koffer Standard 260 x 170 x 110 Orange

DIN 13157, 260 x 170 x 110 mm

Erste-Hilfe-Koffer Standard aus ABS Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zm Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar mit Wandhalterung.

Erste-Hilfe-Material gemäß DIN 13157.

Herstellerfarbe: Orange
Material (Details): ABS-Kunststoff
Farbe: orange
Breite: 170 mm
Kategorie: Erste Hilfe Koffer
Normen: DIN 13157
Produkt-Art: Erste Hilfe Koffer
Länge (Tiefe): 110 mm
Hersteller-Nr.: BR362157
EAN: 4011166210031
Inkl. Wandhalterung

Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, 4011166822043, B-SAFETY, BR362157, first aid, firstaid
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 20,61*
2 Tage
47
€ 4,50*
ab € 14,83*
€ 20,62*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 34,77*
Lager 1039
60
€ 6,99*
ab € 44,26*
€ 57,56*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 59,99*
€ 76,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.