Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR362157 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 260 x 170 x 110 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46331
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR362157
EAN/GTIN:
     4011166210031
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer Standard aus ABS Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zm Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar mit Wandhalterung.
Features:
DIN 13157, 260 x 170 x 110 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Länge:
260 mm
Farbe:
orange
Breite:
170 mm
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Normen:
DIN 13157
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, 4011166822043, B-SAFETY, first aid, firstaid
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 20,61*
3 Tage
47
€ 4,50*
ab € 14,83*
€ 20,62*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 34,77*
7 Tage
60
€ 6,99*
ab € 44,26*
€ 57,56*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 59,99*
€ 76,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.