Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Holzdübel 40 mm 8 mm 2907000 150 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484623-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2907000
EAN/GTIN:
     4006885290709
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Wolfcraft Holzdübel 40 mm 8 mm 2907000 150 St.

150 Langholzdübel Buche ø 8 x 40mm

150x Langholzdübel Buche 8x40 mm.

Technische Daten:
Material: Buchenholz · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
150 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Wolfcraft
Material:
Buchenholz
Produkt-Art:
Holzdübel
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40, 4006885290709, Wolfcraft, 2907000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,40*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,41*
Lager 102
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,65*
7 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,02487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.