Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Holzdübel 40mm 8mm 2907000 150St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61852
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2907000
EAN/GTIN:
     4006885290709
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
150x Langholzdübel Buche 8x40 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Material:
Buchenholz
Produkt-Art:
Holzdübel
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40, Wolfcraft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,40*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,41*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,65*
7 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,02327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.