Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Holzdübel 40mm 8mm 2907000 150St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044777
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2907000
EAN/GTIN:
     4006885290709
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Wolfcraft Holzdübel 40mm 8mm 2907000 150St.

150x Langholzdübel Buche 8x40 mm.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Inhalt: 150 St.
Produkt-Art: Holzdübel
Material: Buchenholz
Kategorie: Holzdübel
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 2907000
EAN: 4006885290709
werkzeugfrei

Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40, 4006885290709, Wolfcraft, 2907000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,40*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,41*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,65*
Lager 1039
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,05094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.