Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme 2689-BU Elektrikerhelm EN 455 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484705-BP
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2689-BU
EAN/GTIN:
     4005781268973
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
industriehelm blau
Voss Helme 2689-BU Elektrikerhelm EN 455 Blau

PE-Elektrikerhelm 6-Punkt

Umlaufendes Schweißband
6-Punkt-Innenausstattung

Ausstattung:
Schutzhelm nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus Polyethylen · ohne Lüftungsöffnungen · universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · Regenrinne · seitliche Slots für Gehörschützer · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kinnriemenhalterung · Größeneinstellung von 51-64 cm.

Zusatzprüfungen:
Kälteprüfung bis -30 °C· künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre).#

Technische Daten:
EN Norm: EN 455 · Gurtband-Innenausstattung: 6-Punkt · Herstellerfarbe: Blau · Kopfweite (max.): 640 mm · Kopfweite (min.): 510 mm · Material: Polyethylen · Weitere technische Daten: Der Elektrikergesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:
Der Gesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Voss Helme
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Gurtband-Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfweite (max.):
640 mm
Kopfweite (min.):
510 mm
EN Norm:
EN 455
Produkt-Art:
Elektrikerhelm
Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm, 04005781268973, 4005781268973, Voss Helme, 2689-BU, schutzausrüstung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 28,60*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 28,61*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 23,93*
€ 32,44*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 40,11*
€ 53,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 67,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.