Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme 2689-BU Elektrikerhelm Blau EN 397, EN 50365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voss
Voss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044696
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2689-BU
EAN/GTIN:
     4005781268973
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
industriehelm blau
Voss Helme 2689-BU Elektrikerhelm Blau EN 397, EN 50365

Umlaufendes Schweißband
6-Punkt-Innenausstattung

6-Punkt-Gurtband-Innenaussattung · Mit umlaufenden, austauschbarem Schweißband · Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Seitliche Slots für Gehörschützer · Universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, Regenrinne · Kälteprüfung bis -20 °C · Künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre).

Herstellerfarbe: Blau
Material: Polyethylen
Normen: EN 397 + EN 50365
Farbe: blau
Gurtband-Innenausstattung: 6-Punkt
Kategorie: Elektrikerhelm
Kopfweite (max.): 640 mm
Kopfweite (min.): 510 mm
Produkt-Art: Elektrikerhelm
Hersteller-Nr.: 2689-BU
EAN: 4005781268973
Der Elektrikergesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm, 4005781268973, Voss Helme, 2689-BU, schutzausrüstung, schutzhelm, schutzhelme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,58*
€ 28,58*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 28,59*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 23,95*
€ 32,35*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 40,40*
€ 53,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.