Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 484892 Saugheber Tragkraft (max.) 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484892-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     484892
EAN/GTIN:
     4016138791730
Suchbegriffe:
Saugheber
toolcraft saugheber
saugheber
TOOLCRAFT 484892 Saugheber Tragkraft (max.) 10 kg

Saugheber

Ideal zum Heben und Bewegen von Bodendeckeln, Platten etc. geeignet.

Ausstattung:
Material: Gummi · Farbe: Schwarz · Erzeugt ein hohes Vakuum.

Technische Daten:
Gewicht: 55 g · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Tragkraft (max.): 10 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 60 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Tragkraft (max.):
10 kg
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 484892, saugnapf, plattenheber, Handywerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
747
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 12,00*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 12,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.