Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 484892 Saugheber Tragkraft (max.) 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61605
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     484892
EAN/GTIN:
     4016138791730
Suchbegriffe:
Saugheber
toolcraft saugheber
saugheber
Ideal zum Heben und Bewegen von Bodendeckeln, Platten etc. geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Durchmesser:
60 mm
Max. Tragkraft:
10 kg
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, saugnapf, plattenheber, Handywerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
744
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 11,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 11,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.