Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories HMT 57 0603038003 Hammertacker Klammerntyp Typ 57 Klammernlänge 6 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491820-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603038003
EAN/GTIN:
     3165140101356
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
hammertacker bosch
Bosch Accessories HMT 57 0603038003 Hammertacker Klammerntyp Typ 57 Klammernlänge 6 - 10 mm

Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung

Der Hammertacker ist für Verpackungs-, Dekorations- und Isolierarbeiten geeignet. Durch die Schlagauslösung treiben Hammertacker beim Aufschlagen die Klammern mit enormen Kräften in das Material ein. Er ist für eine sichere Nutzung mit einem Fingerschutz ausgestattet. Das Magazin hat Platz für bis zu 200 Klammern für schnelles Befestigen von Stoffen, Folien, Pappen oder Isoliermaterial.

Technische Daten:
Klammernlänge: 6 - 10 mm · Klammerntyp: Typ 57

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Accessories
Klammernlänge:
6 - 10 mm
Klammerntyp:
Typ 57
Produkt-Art:
Hammertacker
Weitere Suchbegriffe: hammertacker, 3165140101356, Bosch Accessories, 0603038003, HMT 57
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 49,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 49,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,08*
€ 50,26*
€ 4,90*
ab € 38,88*
€ 53,66*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 60,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2609200231
ab € 0,00306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.