| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-499928-BP Herst.-Nr.: 80117 EAN/GTIN: 4250528715542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MBZ 80117 Ranken Wilder Wein Grün
H0 Wilder Wein
4 Ranken à 45 mm Länge
Zur Auschmückung von Mauern und Fassaden. Absolut realitsch und maßstäblicher wilder Wein. Bedrucktes und lasergeschnittenes Papier.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Geländebau-Bäume): Wilder Wein · Baugröße: H0 · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 4 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | MBZ | Farbe: | grün | Bauart (Geländebau-Bäume): | Wilder Wein | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Ranken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4250528715542, MBZ, 80117 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,50* | € 6,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,70* | € 14,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|