Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80117 Ranken Wilder Wein Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W00056
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80117
EAN/GTIN:
     4250528715542
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Zur Auschmückung von Mauern und Fassaden. Absolut realitsch und maßstäblicher wilder Wein. Bedrucktes und lasergeschnittenes Papier.
Features:
4 Ranken à 45 mm Länge
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Farbe:
grün
Bauart (Geländebau-Bäume):
Wilder Wein
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Ranken
Weitere Suchbegriffe: MBZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,74*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,76*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 14,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.