Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80117 Ranken Wilder Wein Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034320
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80117
EAN/GTIN:
     4250528715542
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
MBZ 80117 Ranken Wilder Wein Grün

4 Ranken à 45 mm Länge

Zur Auschmückung von Mauern und Fassaden. Absolut realitsch und maßstäblicher wilder Wein. Bedrucktes und lasergeschnittenes Papier.

Baugröße: H0
Kategorie: Ranken
Bauart (Geländebau-Bäume): Wilder Wein
Herstellerfarbe: Grün
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 4 St.
Farbe: grün
Produkt-Art: Ranken
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 80117
EAN: 4250528715542
Betriebsspannung: 100 - 230 V
Ausgangsspannung: 15 V/DC
Standby-Stromverbrauch unter 0,5 Watt

Weitere Suchbegriffe: 4250528715542, MBZ, 80117
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,74*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,76*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 14,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.