Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84213 N Bohlen-Bahnübergang Lasercutmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499930-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84213
EAN/GTIN:
     4250528715795
Suchbegriffe:
Geländebau N
geländebau n
MBZ 84213 N Bohlen-Bahnübergang Lasercutmodell

N Bohlen-Bahnübergang

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Detailreiche Maserung. 3D lasergraviertes und lasergeschnittenes 0,6 mm Sperrholz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutmodell · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Thema (Modellbahn): Im Straßenverkehr,Im Bahnverkehr

Hinweis:
Lieferung ohne Fahrzeug!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 53 x 0.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.6 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutmodell
Thema (Modellbahn):
Im Straßenverkehr | Im Bahnverkehr
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Bohlen-Bahnübergang
Weitere Suchbegriffe: 4250528715795, MBZ, 84213
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,00*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,01*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 13,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.