Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84213 N Bohlen-Bahnübergang Lasercutmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034314
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84213
EAN/GTIN:
     4250528715795
Suchbegriffe:
Geländebau N
geländebau n
MBZ 84213 N Bohlen-Bahnübergang Lasercutmodell

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Detailreiche Maserung. 3D lasergraviertes und lasergeschnittenes 0,6 mm Sperrholz.

Baugröße: N
Thema: Im Straßenverkehr + Im Bahnverkehr
Kategorie: Bohlen-Bahnübergang
Modellausführung: Lasercutmodell
Breite: 53 mm
Höhe: 0.6 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Bohlen-Bahnübergang
Hersteller-Nr.: 84213
EAN: 4250528715795
Betriebsspannung: 100 - 230 V
Ausgangsspannung: 15 V/DC
Standby-Stromverbrauch unter 0,5 Watt

Weitere Suchbegriffe: 4250528715795, MBZ, 84213
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,00*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,01*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 13,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.