Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84213 N Bohlen-Bahnübergang Lasercutmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W00027
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84213
EAN/GTIN:
     4250528715795
Suchbegriffe:
Geländebau N
geländebau n
Detailreiche Maserung. 3D lasergraviertes und lasergeschnittenes 0,6 mm Sperrholz.
Features:
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Hinweise:
Lieferung ohne Fahrzeug!
Weitere Informationen:
Höhe:
0.6 mm
Länge:
60 mm
Breite:
53 mm
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Lasercutmodell
Thema:
Im Straßenverkehr + Im Bahnverkehr
Produkt-Art:
Bohlen-Bahnübergang
Weitere Suchbegriffe: MBZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,00*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,01*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 13,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.