| |
|
| Artikel-Nr.: 102-500549-BP Herst.-Nr.: B59985-C120-A70 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TDK B59985-C120-A70 PTC-Thermistor 4.6 Ω 1 St.
Kaltleiter als Überlastschutz
Ausstattung: Umhüllt
Technische Daten: Nennstrom I(N): 250 mA · Strom (I S max): 1 A · U(max.): (TA = 60 °C) 30 V · Widerstandswert (Widerstand): 4.6 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TDK | Herst.-Teilenr.: | B59985-C120-A70 | Typ (Hersteller-Typ): | B59985-C120-A70 | Nennstrom I(N): | 250 mA | Strom (I S max): | 1 A | U(max.): | (T<sub>A</sub> = 60 °C) 30 V | Widerstandswert (Widerstand): | 4.6 Ω | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | PTC-Thermistor | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaltleiter, 02050000140648, TDK, B59985-C120-A70, 167-8176 |
| | |
| |