Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59985-C120-A70 PTC-Thermistor 4.6Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77310
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59985-C120-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I:
250 mA
Herst.-Teilenr.:
B59985-C120-A70
Typ:
B59985-C120-A70
U:
(T<sub>A</sub> = 60 °C) 30 V
Widerstand:
4.6 Ω
I S max/A:
1 A
Produkt-Art:
PTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: kaltleiter, TDK, 167-8176
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
832
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,62*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.