Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Leakagesensor 1 St. LEME-24V Messbereich: 0 - 15 mm (B x H x T) 82 x 130 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502492-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     LEME-24V
EAN/GTIN:
     4016138557244
Suchbegriffe:
Leckagesonde
Wassermelder
Wassersensor
leckagesonde
B + B Thermo-Technik Leakagesensor 1 St. LEME-24V Messbereich: 0 - 15 mm (B x H x T) 82 x 130 x 60 mm

Leckagemelder mit potentialfreiem Schaltausgang, 24V

Funktionssicheres Impedanz-Messprinzip
Empfindlichkeit/Schaltverhalten einstellbar
Schutzart IP54

Funktionssicherer Leckagemelder mit potenzialfreiem Schaltausgang (Relais). Empfindlichkeit, Schaltverhalten und Messniveau einstellbar. Anwendungsgebiete: Sanitäre Anlagen, Kühlsystem-Überwachung, Kondensat-Schalter für Auffangwannen.

Ausstattung:
Gehäuse weiß, ABS · Vergoldete Mess-Spitzen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Messbereich (max.): 15 mm · Messbereich (min.): 0 mm · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 4 A · Stromaufnahme max.: 80 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Weitere technische Daten: Schaltpunkt: 2 - 60 kΩ (15 kΩ), 67 µs

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 82 x 130 x 60 mm
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Messbereich:
0 - 15 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
LEME-24V
Messbereich (max.):
15 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Produkt-Art:
Leakagesensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, LEME-24V, wassermelder, wasser-melder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,05*
€ 74,33*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 74,34*
6 Tage
35
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 135,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.