Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 27.05.8.230.0000 2 Schließer 230 V/AC 10 A 2300 VA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503200-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     27.05.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823231808
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais finder
Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 27.05.8.230.0000 2 Schließer 230 V/AC 10 A 2300 VA 1 St.

Stromstoß-Schalter für Chassisbefestigung + UP-Dosen-Einbau, Serie 27

Stromstoß-Relais mit gemeinsamem Anschluss (Schraubanschlüsse) für die Spulen und die Kontakte. Je nach Typ verschiedene Schaltfolgen. Spulen für AC, Realis bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der jeweils letzten Schaltstellung. Für Montage in Unterputzdosen oder zum Anschrauben.
Typ 27.0x: Zum Ansteuern direkt über 4 Leuchttaster bzw. bis zu 24 Leuchttaster über das Ansteuer-/Kondensator-Modul 027.00.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ansteuerdauer: 1 h · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dauerstrom (max.): 10 A · Einschalt-Strom: 20 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Montageart (Relais): Unterputz · Schaltfolge (Schritt 1): AUS-AUS · Schaltfolge (Schritt 2): AUS-EIN · Schaltfolge (Schritt 3): EIN-AUS · Schaltfolge (Schritt 4): EIN-EIN · Schaltleistung (max.): 2300 VA · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kontaktbelastung: Glühlampen (230 V) 1000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen nicht kompensiert 500 W, Halogenlampen 800 W

Hinweis:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Unterputz
Schaltfolge (Schritt 1):
AUS-AUS
Schaltfolge (Schritt 2):
AUS-EIN
Schaltfolge (Schritt 3):
EIN-AUS
Schaltfolge (Schritt 4):
EIN-EIN
Typ (Hersteller-Typ):
27.05.8.230.0000
Dauerstrom (max.):
10 A
Ansteuerdauer:
1 h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Einschalt-Strom:
20 A
Schaltleistung (max.):
2300 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, 8012823281384, Finder, 27.05.8.230.0000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 11,46*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 12,75*
1
€ 5,46*
ab € 9,47*
€ 13,19*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 13,20*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.