Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group TDS-03A Hubmagnet hebend 0.04 N 1.3 N 12 V/DC 0.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503538-BP
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
hubmagnet ebe
EBE Group TDS-03A Hubmagnet hebend 0.04 N 1.3 N 12 V/DC 0.8 W

Hubmagnet Typ TDS

Anschluss über Kabel, offenes Ende

Offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Zugmagnet.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.04 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): hebend · Endkraft: 1.3 N · Gewinde-Maß: M2 · Grenztemperatur: 120 °C · Kabellänge: 10.00 cm · Leistung: 0.8 W · Nenn-Hub: 1 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Weitere technische Daten: Einschalt-Dauer: 100 %

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 10 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
EBE Group
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
hebend
Gewinde-Maß:
M2
Typ (Hersteller-Typ):
TDS-03A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
1 mm
Endkraft:
1.3 N
Anfangskraft:
0.04 N
Leistung:
0.8 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EBE Group, 3100001, TDS-03A, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 10,06*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,07*
6 Tage
95
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 22,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.