Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group TDS-03A Hubmagnet hebend 0.04 N 1.3 N 12 V/DC 0.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBE
EBE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910157063
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
hubmagnet ebe
EBE Group TDS-03A Hubmagnet hebend 0.04 N 1.3 N 12 V/DC 0.8W

Kategorie: Hubmagnet
Typ: TDS-03A
Ausführung: hebend
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 10.00 cm
Nennspannung: 12 V/DC
Nenn-Hub: 1 mm
Anfangskraft: 0.04 N
Endkraft: 1.3 N
Grenztemperatur: 120 °C
Gewinde-Maß: M2
Breite: 10 mm
Höhe: 8 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Produkt-Art: Hubmagnet
Leistung (Details): 0.8 W
Hersteller-Nr.: 3100001
EAN: - - - - - - - - -
Einschalt-Dauer: 100 %

Weitere Suchbegriffe: EBE, Group, TDS-03A, 3100001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 10,06*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,07*
Lager 1039
95
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 22,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.