Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group TDS-03A Hubmagnet hebend 0.04 N 1.3 N 12 V/DC 0.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72326
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
hubmagnet ebe
Offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Zugmagnet.
Features:
Anschluss über Kabel, offenes Ende
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.8 W
Höhe:
8 mm
Länge:
15 mm
Breite:
10 mm
Kabellänge:
10.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
TDS-03A
Nenn-Hub:
1 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M2
Grenztemperatur:
120 °C
Ausführung:
hebend
Endkraft:
1.3 N
Anfangskraft:
0.04 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: EBE Group, TDS-03A, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 10,06*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,07*
6 Tage
95
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 22,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.