Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RF334012WG Printrelais 12 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504448-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1415517-1
EAN/GTIN:
     4064161262901
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
TE Connectivity RF334012WG Printrelais 12 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.

Leistungsrelais RF mit Faston-Anschluss

Anwendung: Herdsteuerungen, Elektroheizungen, Stromversorgungen, Klimageräte, Mikrowellenherde, Heizplatten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins,Flachstecker 6.3 mm · Ansprechspannung (min.): 8.4 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 360 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, cULus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.5 x 12.7 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
40.5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins | Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
RF334012WG
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.4 V/DC
Widerstand (Spule):
360 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais, 02050000592058, TE Connectivity, 7-1415517-1, RF334012WG, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 14,99*
ab € 3,78*
€ 8,41*
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,83*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,80*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 19,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.