Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RF334012WG Printrelais 12 V/DC 16A 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71116
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1415517-1
EAN/GTIN:
     4064161262901
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Anwendung: Herdsteuerungen, Elektroheizungen, Stromversorgungen, Klimageräte, Mikrowellenherde, Heizplatten.
Hinweise:
Zulassungen: VDE, cULus.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
40.5 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
RF334012WG
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschluss:
Lötpins + Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Max. Schaltleistung:
4000 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.4 V/DC
Widerstand (Spule):
360 Ω
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, kartenrelais, TE Connectivity, RF334012WG, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,44*
1 Tag
60
€ 14,99*
ab € 3,79*
€ 8,45*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,81*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.