Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RF334012WG Printrelais 12 V/DC 16A 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163352
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1415517-1
EAN/GTIN:
     4064161262901
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
TE Connectivity RF334012WG Printrelais 12 V/DC 16A 1 Schließer 1St.

Anwendung: Herdsteuerungen, Elektroheizungen, Stromversorgungen, Klimageräte, Mikrowellenherde, Heizplatten.

Kategorie: Printrelais
Typ: RF334012WG
Nennspannung Spule: 12 V/DC
Ansprechspannung (min.): 8.4 V/DC
Ansteuerart: monostabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 360 ?
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Schaltspannung (max.): 400 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Max. Schaltleistung: 4000 VA
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm
Anschluss: Lötpins + Flachstecker 6.3 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 12.7 mm
Höhe: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printrelais
Länge (Tiefe): 40.5 mm
Hersteller-Nr.: 7-1415517-1
EAN: - - - - - - - - -
E9/125 OS2

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais, TE Connectivity, 7-1415517-1, RF334012WG, tyco, tyco electronics, tycoelectronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 14,99*
ab € 3,78*
€ 8,41*
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,83*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,80*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 19,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.