Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ34PNJ EQ34PNJ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505761-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ34PNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ34PNJ EQ34PNJ 1 St.

Triangulations-Lichttaster, Serie EQ30

Hell-/Dunkel-Umschaltung

Lichttaster mit einer Reichweite von 2 m. Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip. Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material. Schnelle Ansprechzeit von 2 ms. Kurzschlussfest. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.
Anwendung: Personenerkennung an Zugangstüren, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Integrierter Verstärker · Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 20 x 68 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
EQ34PNJ
Reichweite max. (im Freifeld):
2 m
Ansprechzeit:
2 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Mehrtonsirene, lichttaster, Panasonic, EQ34PNJ, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 140,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,49*
€ 140,49*
€ 6,90*
ab € 115,86*
€ 148,89*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 162,47*
€ 3,50*
ab € 141,59*
€ 167,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEQ32
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.