Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ30 EQ34PNJ Lichttaster Hell-/Dunkelumschaltung Reichweite 2 m (EQ34PNJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2756237
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ34PNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter

Übersicht

Triangulations-Lichttaster EQ30

Lichttaster mit einer Reichweite von 2 m. Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip. Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material. Schnelle Ansprechzeit von 2 ms. Kurzschlussfest. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Anwendung: Personenerkennung an Zugangstüren, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Integrierter Verstärker Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss: Stecker M12 Ansprechzeit: 2 ms Ausführung: Lichttaster Hell-/Dunkelumschaltung Ausgang (Ampere): PNP Transistor 55 mA Betriebsspannung: 12 - 30 V/DC Produktabmessung, Breite: 20 mm Produktabmessung, Höhe: 68 mm Reichweite: 2 m Schutzart: IP67 Sendertyp: Infrarot-LED Typ: EQ34PNJ Umgebungs-Temperatur: -20 - +55 °C

Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Mehrtonsirene, lichttaster panasonic, lichttaster, eq34pnj, panasonic, triangulationslichttaster, triangulations, v/dc, eq30, hell/dunkelumschaltung, reichweite, helldunkelumschaltung, hell, dunkelumschaltung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 140,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,09*
€ 140,72*
€ 6,90*
ab € 116,80*
€ 148,90*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 162,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,76*
€ 168,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEQ32
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.