Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex YCA-50R4-4300-G012 Reichweite (max.) 50 m Schutzfeldhöhe 932 mm Anzahl Strahlen: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506431-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     630 100 086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Contrinex YCA-50R4-4300-G012 Reichweite (max.) 50 m Schutzfeldhöhe 932 mm Anzahl Strahlen: 4

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Personenschutz

Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke dient als qualitativ hochstehende Sicherheits-Komponente für den Schutz von Personen und Maschinen. Das Safetinex-Produkt wurde gemäß den gültigen internationalen Sicherheitsnormen entwickelt und verfügt über die für den Einsatz in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern, welche die gültigen IEC-Normen übernommen haben, notwendige Zertifikate. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe, d.h. Sicherheitskategorie 4, PL e, gemäß EN/ISO 13849-1 und Typ 4 gemäß IEC 61496-1/2.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ansprechzeit: 5 ms · Anzahl Strahlen: 4 · Ausführung (Sensoren): Empfänger · Ausgangs-Strom: 200 mA · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 1154 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schutzart: IP65/67 · Schutzfeldhöhe: 932 mm · Strahlenabstand: 300 mm · Stromaufnahme max.: 75 mA · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausgang (Ampere): 2 Halbleiterausgänge · Zertifizierung: TÜV/CE

Lieferumfang:
Befestigungswinkel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1154 x 48 x 42 mm
Stromaufnahme max.:
75 mA
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
1154 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Strahlenabstand:
300 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP65/67
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 5 polig
Ausführung (Sensoren):
Empfänger
Typ (Hersteller-Typ):
YCA-50R4-4300-G012
Ausgangs-Strom:
200 mA
Reichweite (max.):
50 m
Ansprechzeit:
5 ms
Anzahl Strahlen:
4
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Schutzfeldhöhe:
932 mm
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, contrinex lichtgitter, Contrinex, 630 100 086, YCA-50R4-4300-G012, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 414,62*
€ 484,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,52*
€ 560,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,41*
€ 576,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,58*
€ 530,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,18*
€ 513,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 131,64*
Sonstiges
Contrinex
605 000 673
ab € 469,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.