Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek SPS-1230 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 12 V/DC 0 - 30 A 360 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511515-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PS123000GS
EAN/GTIN:
     4016138475616
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
GW Instek SPS-1230 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 12 V/DC 0 - 30 A 360 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x

Labornetzgerät SPS-1230

Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1 0 V/DC-12 V/DC
Ausgangsstrom 1 0 A-30 A
Leistung 360 W
Hohe Leistungsdichte
Hoher Wirkungsgrad
Regelgenauigkeit 0,01%
Ausführung (allgemein): Desktop

Das äußerst kompakte Labornetzgerät mit Single-Ausgang aus der SPS-Serie besticht durch seine hohe Leistungsdichte und hohen Wirkungsgrad. In Verbindung mit der hohen Regelgenauigkeit von 0,01% und der umfangreichen Ausstattung erreicht das Gerät ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ausstattung:
Strom- und Spannungsanzeige über zwei LED-Anzeigen (2000 Counts) · Überspannungsschutz · Ausgang über Taste an der Frontplatte oder über Remote-Terminal ein/ausschaltbar · Strom- und Spannungseinstellung über Grob- und Feinregler.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Schraubklemmbuchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 30 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: IEC C14 · Gewicht: 3.2 kg · Lastausregelung: < 5 mV · Leistung: 360 W · Netzregelung: < 5 mV · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Restwelligkeit (Details): < 5 mV rms · Schnittstellen (Bauelemente): Remote · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung (Englisch).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 128 x 145 x 285 mm
Ausgangsstrom 1:
0 - 30 A
Produktabmessung, Tiefe:
285 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Marke:
GW Instek
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Remote
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
SPS-1230
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
30 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (Details):
360 W
Leistung:
360 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Schraubklemmbuchsen
Eingänge:
IEC C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
< 5 mV rms
Netzregelung:
< 5 mV
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Lastausregelung:
< 5 mV
Ausgangsspannung 1:
0 - 12 V/DC
Gewicht:
3.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 04719692501912, 04016138475616, GW Instek, 01PS123000GS, SPS-1230
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,11*
€ 416,21*
Frei Haus
ab € 366,28*
€ 438,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 384,08*
€ 442,73*
Frei Haus
ab € 402,15*
€ 466,44*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 727,32*
€ 811,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,92*
€ 496,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,15*
Sonstiges
PMK
934068100
ab € 6,22*
Sonstiges
PMK
934068101
ab € 6,22*
Sonstiges
PMK
934068102
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934068103
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,89*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,89*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,87*
Sonstiges
PMK
934069103
ab € 8,87*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 6,99*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,04*
Sonstiges
PMK
934095103
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.