Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL600plus 2 V, 6 V, 12V Ladestrom (max.) 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95293
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     2242217
EAN/GTIN:
     4260003173149
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Eines der modernsten und intelligentesten Batterielade-, Diagnose- und Testgeräte für alle 2, 6 und 12 V Blei-Batterien, wie wartungsfreie Gel- und Blei-Säurebatterien. Dieses Ladegerät arbeitet mit modernster kennliniengesteuerter Ladetechnik und sorgt somit für optimale Ladung und Pflege von Blei-Akkus. Eine intelligente Software, überwacht ständig die kompletten Funktionen und steuert je nach Zustand den richtigen Ladeablauf. Die Batterie kann über Monate angeschlossen bleiben. Ein Überladen ist nicht möglich. Fünf LEDs zeigen permanent den Betriebsstatus an. Zum Überwintern kann dieser Automatiklader ständig am Akku angeschlossen bleiben.
Features:
Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus
Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Akkutestfunktion, Defekterkennung
Lieferumfang:
Lader · Krokoklemmen · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
70 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
550 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 12V:
0.6 A
Ladestrom bei 6V:
0.3 A
Ladestrom (max.):
0.6 A
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Blei-Akku:
2 V + 6 V + 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
40 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
1.2 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladestrom bei 2V:
0.3 A
Ladeschluss-Spannung:
2.4 V + 7.15 V + 14.3 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,21*
€ 34,50*
2 Tage
184
€ 5,90*
ab € 15,31*
€ 34,52*
€ 6,90*
ab € 22,09*
€ 36,33*
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 36,90*
€ 3,50*
ab € 40,71*
€ 53,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H-tronic
2243218
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.