Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608633A35 Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 5er-Pack 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514275-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A35
EAN/GTIN:
     3165140264181
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608633A35 Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 5er-Pack 5 St.

Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 5er-Pack

Precision for Wood

Das T 144 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4,0, Einsatzbereiche: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm), Typ: T 144 DP

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, 03165140264181, Bosch Accessories, 2608633A35, sägeblatt
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,116*
€ 1,456*
5 Tage
185
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,162*
€ 1,558*
7 Tage
160
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,088*
€ 1,588*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,219*
€ 1,599*
Lager 102
35
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,816*
€ 2,778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,778*
€ 3,30582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,698*
€ 3,21062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,322*
€ 2,76318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,282*
€ 2,71558
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,216*
€ 2,63704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 6,05*
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 21,16*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,12*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,51*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,42*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.