Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen 14529 Schwimmerschalter Füllen, Leeren 5.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520753-BP
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     14529
EAN/GTIN:
     4014440550243
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
zehnder pumpen schwimmerschalter
Zehnder Pumpen 14529 Schwimmerschalter Füllen,Leeren 5.00 m

Schwimmer-Schalter 5 m

Mit VDE- und ENEC-Zertifikat

Mit diesem Schwimmer-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Je nachdem wie Sie diesen Schwimmer-Schalter anschließen können Sie Ihn für Entleer- oder Befüll-Aufgaben einsetzen.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Breite: 80.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 85 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 80.5 x 42 mm
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
80.5 mm
Marke:
Zehnder Pumpen
Schutzart:
IP68
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Temperatur (max.):
85 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 5m, 4014440550243, Zehnder Pumpen, 14529
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,05*
€ 81,12*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 81,13*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 134,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.