Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen 14529 Schwimmerschalter Füllen, Leeren 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57432
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     14529
EAN/GTIN:
     4014440550243
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
zehnder pumpen schwimmerschalter
Mit diesem Schwimmer-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Je nachdem wie Sie diesen Schwimmer-Schalter anschließen können Sie Ihn für Entleer- oder Befüll-Aufgaben einsetzen.
Features:
Mit VDE- und ENEC-Zertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
165 mm
Breite:
80.5 mm
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Funktion:
Füllen + Leeren
Temperaturbereich:
85 °C (max)
Anschluss:
Kabel mit offenen Enden
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1 mm²
Material:
Kunststoff
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Max. Temperatur:
85 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 5m, Zehnder Pumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,29*
€ 81,38*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 81,40*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 141,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.