Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen 14529 Schwimmerschalter Füllen, Leeren 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zehnder
Zehnder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170255
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     14529
EAN/GTIN:
     4014440550243
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
zehnder pumpen schwimmerschalter
Zehnder Pumpen 14529 Schwimmerschalter Füllen, Leeren 5.00m

Mit VDE- und ENEC-Zertifikat

Mit diesem Schwimmer-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Je nachdem wie Sie diesen Schwimmer-Schalter anschließen können Sie Ihn für Entleer- oder Befüll-Aufgaben einsetzen.

Kategorie: Schwimmerschalter
Funktion: Füllen + Leeren
Kontaktart: 1 Wechsler
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Anschluss: Kabel mit offenen Enden
Material: Kunststoff
Max. Temperatur: 85 °C
Temperaturbereich: 85 °C (max)
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1 mm²
Kabellänge: 5.00 m
Schutzart: IP68
Breite: 80.5 mm
Höhe: 42 mm
Produkt-Art: Schwimmerschalter
Länge (Tiefe): 165 mm
Hersteller-Nr.: 14529
EAN: 4014440550243
400.0A (1mA) True RMS

Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 5m, 4014440550243, Zehnder Pumpen, 14529
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,29*
€ 81,38*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 81,40*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 141,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.