Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 790.9 Pult-Gehäuse 145 x 85 x 73 ABS, Aluminium Schwarz, Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522031-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     790.9
EAN/GTIN:
     8018340011794
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Pult-Gehäuse TENCLOS-PULT

(L x B x H) 145 x 85 x 73 mm



Ausstattung:
Ober- und Unterteil mit Abstandsbuchsen zur Befestigung von gedruckten Platinen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Höhe (min.): 49 mm · Inhalt: 1 St. · Material: ABS,Aluminium · Produkt-Art: Pult-Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Typ (Hersteller-Typ): 790.9

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 85 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
TEKO
Farbe:
schwarz | grau
Material:
ABS | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
790.9
Länge bzw. Tiefe:
145 mm
Höhe (min.):
49 mm
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 8018340312129, TEKO, 790.9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 22,97*
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 22,98*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 29,27*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 44,17*
€ 58,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.