Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 790.9 Pult-Gehäuse 145 x 85 x 73 ABS, Aluminium Schwarz, Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55729
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     790.9
EAN/GTIN:
     8018340011794
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse

Features:
(L x B x H) 145 x 85 x 73 mm

Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
85 mm
Höhe:
73 mm
Typ:
790.9
Länge bzw. Tiefe:
145 mm
Material:
ABS + Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Höhe (min.):
49 mm
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 8018340312129, TEKO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 22,97*
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 22,98*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 29,27*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 44,17*
€ 58,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.