Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 790.9 Pult-Gehäuse 145 x 85 x 73 ABS, Aluminium Schwarz, Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEKO
TEKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165666
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     790.9
EAN/GTIN:
     8018340011794
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
TEKO 790.9 Pult-Gehäuse 145 x 85 x 73 ABS, Aluminium Schwarz, Silber 1St.

(L x B x H) 145 x 85 x 73 mm

Ober- und Unterteil mit Abstandsbuchsen zur Befestigung von gedruckten Platinen.

Kategorie: Pult-Gehäuse
Material: ABS + Aluminium
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Länge bzw. Tiefe: 145 mm
Breite: 85 mm
Höhe: 73 mm
Höhe (min.): 49 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 790.9
Produkt-Art: Pult-Gehäuse
Länge (Tiefe): 145 mm
Farbe: schwarz + grau
Hersteller-Nr.: 790.9
EAN: 8018340011794
Versorgungsspannung: 100- 240 V

Weitere Suchbegriffe: 8018340312129, TEKO, 790.9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 22,97*
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 22,98*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 29,27*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 44,17*
€ 58,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.