Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton KK4-N66-BK-D1 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 8.5 mm Polyamid 6.6 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531405-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     234-10400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabel-Organizer
HellermannTyton KK4-N66-BK-D1 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 8.5 mm Polyamid 6.6 Schwarz 1 St.

Zugentlastschelle Serie Klam-Klip (KK)

Der Klam-Klip hält und führt Leitungen verdrehsicher und stabil. Er besteht aus einem Ober- und Unterteil, welche mit einer Lasche verbunden sind. Dies erleichtert das Handling und schützt vor Verlust eines der beiden Teile. Ein zusätzlicher Passstop sorgt dafür, dass sich das Ober- und Unterteil nicht während des Verschraubens gegeneinander verdrehen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 8.5 mm · Klemm-Ø (min.): 7.5 mm · Material: Polyamid 6.6 · Montageloch: 5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2 · Maßangaben: (L x W x H x H2) 22 x 8.8 x 14.0 x 3.5 mm

Lieferumfang:
Ohne Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Montageloch:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
234-10400
Typ (Hersteller-Typ):
KK4-N66-BK-D1
Klemm-Ø (max.):
8.5 mm
Klemm-Ø (min.):
7.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Zugentlastung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38869*
€ 0,46869*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,469*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3925*
€ 0,4725*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3996*
€ 0,4796*
Lager 102
1169
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.