Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060631 EVSG M63 RAL 7035 Verschlussschraube M63 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532440-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060631
EAN/GTIN:
     4007685606318
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube EVSG (metrisch)

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.

Technische Daten:
Außengewinde: M63 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10060631 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid · Produkt-Art: Verschlussschraube · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP56 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): EVSG M63 RAL 7035

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP56
Farbe:
grau
Außengewinde:
M63
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10060631
Typ (Hersteller-Typ):
EVSG M63 RAL 7035
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04007685606318, 4007685606318, Wiska, 10060631, EVSG M63 RAL 7035
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6064*
€ 0,8864*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5995*
€ 1,0143*
4 Tage
398
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6026*
€ 1,0144*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6826*
€ 1,1226*
Lager 102
37
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060626
ab € 0,0611*
Ähnlich
Wiska
10060625
ab € 0,0723*
Ähnlich
Wiska
10060629
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
10060624
ab € 0,0707*
Ähnlich
Wiska
10060627
ab € 0,0917*
Ähnlich
Wiska
10060628
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060630
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.