Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M40 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) EVSG40LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - WISKA Kunststoffverschlusschraube M40 IP56 RAL7035
Artikeldetailsicht - WISKA Kunststoffverschlusschraube M40 IP56 RAL7035
Artikel-Nr.:
     262-C199I98
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060629
EAN/GTIN:
     4007685018395
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube M40 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) EVSG40LG
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 9,70*
ab € 0,20*
€ 0,34*
50
€ 5,00*
ab € 0,298*
€ 0,418*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3025*
€ 0,5299*
4 Tage
784
1
€ 6,95*
ab € 0,3138*
€ 0,5499*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,49995*
€ 0,68995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,68995*
€ 0,82104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65995*
€ 0,78534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60995*
€ 0,72584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57995*
€ 0,69014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49995*
€ 0,59494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,4975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060626
ab € 0,0611*
Ähnlich
Wiska
10060625
ab € 0,0723*
Ähnlich
Wiska
10060624
ab € 0,0707*
Ähnlich
Wiska
10060627
ab € 0,0917*
Ähnlich
Wiska
10060628
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060630
ab € 0,26*
Ähnlich
Wiska
10060631
ab € 0,5995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.