Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EVSG 20 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA EVSG 20 LG
WISKA EVSG 20 LG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110126975
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060626
EAN/GTIN:
     4007685606264
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff
Verschlussschraube, Kunststoff, RAL 7035, M20
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Hellgrau
Durchmesser
24 mm
Durchmesser Montageloch
20 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Schrumpftemperatur
650 °C
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0632*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1035*
€ 0,1232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,0944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,0752
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060629
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
10060624
ab € 0,0693*
Ähnlich
Wiska
10060625
ab € 0,0728*
Ähnlich
Wiska
10060627
ab € 0,0937*
Ähnlich
Wiska
10060628
ab € 0,124*
Ähnlich
Wiska
10060630
ab € 0,26*
Ähnlich
Wiska
10060631
ab € 0,5838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.