Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 535419 Drossel radial bedrahtet Rastermaß 5 mm 100 µH 1.8 Ω 0.36 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535419-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     535419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
Miniatur-Festinduktivität

Entkopplung, Entzerrung bzw. Entstörung im HF-/NF-Bereich und in selektiven Schaltungen.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Frequenz: 0.6 MHz · Induktivität (L): 100 µH · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 0.36 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Resonanz-Frequenz: 7 MHz · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): 535419 · Weitere technische Daten: Zulässige Verlustleistung bei 40 °C: 240 mW, Ferritkern im Kunststoffgehäuse · Widerstandswert (Widerstand): 1.8 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 x 4.8 x 10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.5 mm
Produktabmessung, Breite:
4.8 mm
Marke:
Thomsen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
535419
Nennstrom:
0.36 A
Rastermaß:
5 mm
Frequenz:
0.6 MHz
Resonanz-Frequenz:
7 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Induktivität (L):
100 µH
Widerstandswert (Widerstand):
1.8 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 535419, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,72*
Lager 102
426
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,73*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.