Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 535419 Drossel radial bedrahtet Rastermaß 5mm 100 µH 1.8Ω 0.36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23190
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     535419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
Entkopplung, Entzerrung bzw. Entstörung im HF-/NF-Bereich und in selektiven Schaltungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.5 mm
Länge:
7.5 mm
Breite:
4.8 mm
Typ:
535419
Nennstrom:
0.36 A
Widerstand:
1.8 Ω
Induktivität (L):
100 µH
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
RM:
5 mm
Frequenz:
0.6 MHz
Resonanz-Frequenz:
7 MHz
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1 Tag
426
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,73*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.